Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 Vezetékkészlet, dugó/nő, 4 vezetékes, hossza 15 láb | AC3XEX 2XE21

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 vezetékkészlet, férfi/nő, 4 vezetékes, hossza 15 láb

Raktáron
Tétel: AC3XEX Típus: PH3004PA005Kereszthivatkozás: 2XE21
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
€497.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinór
AC erősítők30
Kábel hossza5 láb.
Vezető anyagRéz
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz5 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető10/4
Kabát színeSzürke
Kabát típusaTC-ER
Max. Feszültség600 VAC
Vezetékek száma4
Dia kívül.0.75 "
Dugó végeFérfi nő
Plug Type4-vezetékes
Szál típusaMulti
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusDupla véget ért

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544429000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaVezetékhosszKabát típusaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA010 Vezetékkészlet, dugó/nő, 4 vezetékes, hossza 30 láb | AC3XEY 2XE22 PH3004PA01010 láb.10 láb.PVC€506.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH3004PA005 vezetékkészlet, férfi/nő, 4 vezetékes, hossza 15 láb
€497.64 /Mértékegység