Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 Egyvégű kábel, hossza 15 láb, 4 pólusú, 30 A | AC3XFB 2XE25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 egyvégű kábel, hossza 15 láb, 4 pólusú, 30 A

Raktáron
Tétel: AC3XFB Típus: PF3004PA005Kereszthivatkozás: 2XE25

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€457.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
AC erősítők30
Kábel hossza5 láb.
Vezető anyagRéz
Vezetõ típusaRéz
ÉpítésKitalált
Vezetékhossz5 láb.
Jelenlegi minősítés30 A
Ház típusaNEMA 4X
Mérő / vezető10/4
Kabát színeSzürke
Kabát típusaPVC
Max. Feszültség600 VAC
Vezetékek száma4
Dia kívül.0.75 "
Dugó vége
Plug Type4-vezetékes
Szál típusaMulti
Hőmérséklet tartomány-20-105 ° C
típusEgy végű nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8544429000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 egyvégű kábel, hossza 15 láb, 4 pólusú, 30 A
€457.77 /Mértékegység