Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP billenőkapcsoló SPDT 3 Csatlakozások | AC9QQG 3JC06

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP billenőkapcsoló SPDT 3 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQG Modell: MR123MSPKereszthivatkozás: 3JC06
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
€29.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma3
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatBilge szivattyúk
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki / be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Horn, fenékvíz szivattyúkkal használható

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételTételCsatlakozások számaAjánlott használatKapcsoló funkcióÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP világító billenőkapcsoló SPST 4 Csatlakozások | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTVilágító billenőkapcsoló4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítőkBe Ki€77.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások | AC9QQC 3JC01 MR11MSPSPSTBillenőkapcsoló2Indító, csörlők, mérőkPillanatnyi be / ki€27.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP világító billenőkapcsoló SPDT 5 Csatlakozások | AC9QQE 3JC04 MR123LRSPSPDTVilágító billenőkapcsoló5Bilge-szivattyúk, sebességválasztó, lámpák, navigációs lámpákBe / Ki / Be€80.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP billenőkapcsoló SPDT 3 csatlakozások
€29.27 /Mértékegység