Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP világító billenőkapcsoló SPDT 5 Csatlakozások | AC9QQE 3JC04

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP világító billenőkapcsoló SPDT 5 csatlakozások

Raktáron
Cikkszám: AC9QQE Modell: MR123LRSPKereszthivatkozás: 3JC04
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
€82.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító billenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma5
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatBilge-szivattyúk, sebességválasztó, lámpák, navigációs lámpák
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióBe / Ki / Be
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Piros fény

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételTételCsatlakozások számaAjánlott használatKapcsoló funkcióÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP világító billenőkapcsoló SPST 4 Csatlakozások | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTVilágító billenőkapcsoló4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítőkBe Ki€79.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások | AC9QQC 3JC01 MR11MSPSPSTBillenőkapcsoló2Indító, csörlők, mérőkPillanatnyi be / ki€30.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP billenőkapcsoló SPDT 3 Csatlakozások | AC9QQG 3JC06 MR123MSPSPDTBillenőkapcsoló3Bilge szivattyúkPillanatnyi be / ki / be€32.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP világító billenőkapcsoló SPDT 5 csatlakozások
€82.64 /Mértékegység