HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Tengeri fokozatú billenőkapcsolók, pilótafénnyel


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 15A Induktív terhelés , Testszín: Fekete , DC kapcsolattartó minősítés: 5A @ 12 V , Rögzítési furat: 0.875 "x 1.5" , Üzemi hőm. Hatótávolság: 32 fok és 100 fok F között , terminálok: 1/4 "Gyorscsatlakozás fül
StílusModellKapcsolatfelvételTételCsatlakozások számaAjánlott használatKapcsoló funkcióÁr (ÁFA nélkül)
A
MR123LRSP
SPDTVilágító billenőkapcsoló5Bilge-szivattyúk, sebességválasztó, lámpák, navigációs lámpákBe / Ki / Be€82.65
B
MR123MSP
SPDTBillenőkapcsoló3Bilge szivattyúkPillanatnyi be / ki / be€32.79
A
MR11LRSP
SPSTVilágító billenőkapcsoló4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítőkBe Ki€79.04
C
MR11MSP
SPSTBillenőkapcsoló2Indító, csörlők, mérőkPillanatnyi be / ki€30.97

Tengeri fokozatú billenőkapcsolók, pilótafénnyel

A Hubbell Wiring Device-Kellems tengeri minőségű, egypólusú, egy/két dobású billenőkapcsolók ideálisak egy vagy két elektromos berendezés egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. A sorkapcsokon keresztüli kábelezés optimalizálása érdekében ásós kivezetésekkel rendelkeznek. Ezek a tengeri minőségű billenőkapcsolók vagy egy pillanatnyi érintkező váltómechanizmussal rendelkeznek a rögzítőáramkörök csatlakoztatásához, amikor megnyomják, és leválasztják őket, amint a nyomóerő megszűnik, vagy egy piros jelzőlámpával, amely jelzi, ha a terhelés Be állásban van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?