Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A3293TTP-17 Coolant Fed Drill 17mm 140 Carbide | AF8WAY 29HM64

WALTER TOOLS A3293TTP-17 hűtőfolyadék adagolású fúró 17mm 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8WAY Modell: A3293TTP-17Kereszthivatkozás: 29HM64

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€969.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.669 "
Dimenzió típusaMetric
befejezTTP – TiNAl
Fuvola hossza73mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz123mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.18mm
Méret17mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2916
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 hűtőfolyadék adagolású fúró 10.9mm 140 keményfém | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "Metric55mm102mm12mm10.9mm€552.67
WALTER TOOLS A3293TTP-11 hűtőfolyadék adagolású fúró 11mm 140 keményfém | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "Metric55mm102mm12mm11€425.86
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 11.1mm 140 keményfém | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "Metric55mm102mm12mm11.1mm€552.67
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 11.2mm 140 keményfém | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "Metric55mm102mm12mm11.2mm€534.49
WALTER TOOLS A3293TTP-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "Metric20mm62mm6mm3"€246.51
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.1mm 140 keményfém | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "Metric20mm62mm6mm3.1mm€247.63
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175mm 140 keményfém | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Töredékes hüvelyk20mm62mm6mm3.175mm€232.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-17 hűtőfolyadék adagolású fúró 17mm 140 keményfém
€969.09 /Mértékegység