Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga | AD7ARQ 4D341

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga

Raktáron
Tétel: AD7ARQ Típus: M4100C12Kereszthivatkozás: 4D341
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
€2,269.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők100
test anyagaNejlon
színekSárga
Vezetõméret# 3 - # 1/0 AWG
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma4
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültség120 / 240 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12R Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga | AD7ARR 4D342 M4100C12R125/250€2,386.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100C12 Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 100 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, sárga
€2,269.43 /Mértékegység