MONOPRICE CL2 névleges koaxiális A / V kábelek


Szűrő
Kábel típusa: Audio-Video patch kábel , Szín: Fekete , Vezető anyaga: Réz , Vezető mérete: 18 AWG , Csatlakozó típusa: 1x RCA dugó - 1x RCA dugó , Kabát anyaga: PVC , Kábelek száma: 1 , Árnyékolás: Igen
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
2681
3 láb.€16.18
B
2680
6"€18.15
C
6305
10 láb.€18.87
D
6306
15 láb.€24.27
E
2683
25 láb.€31.62
F
3976
35 láb.€40.00
G
2684
50 láb.€49.10
H
5871
75 láb.€66.83
I
5872
100 láb.€89.13

CL2 névleges koaxiális A / V kábelek

A monoáras digitális koaxiális kábelek ideálisak távirányítóhoz, jelzésekhez és korlátozott teljesítményű áramkörökhöz, kiváló minőségű audio/video jelek továbbítására. Ezek a kábelek kettős rézfonatos árnyékolással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a jel romlását, és RCA dugasz-réz csatlakozókkal rendelkeznek gumiházzal. A monoprice kábelek CL2 besorolásúak, ezért alkalmasak bizonyos alacsony feszültségű alkalmazásokhoz és falon belüli telepítésekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?