Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec csatlakozóaljzat, csatlakozóaljzat, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AB4DQL 1XC90

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék

Raktáron
Cikkszám: AB4DQL Típus: L430R9Kereszthivatkozás: 1XC90
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
€401.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusIEC
Feszültség125/250 3-Ph
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésTételFeszültségVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, csatlakozóaljzat, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AB4DQK 1XC89 L420R92020 AIEC tű és hüvely tartó125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€283.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Tűhüvelyes aljzat | AC8QAN 3D165 HBL460R9V060-Tű és hüvely tartó240 VAC-€964.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék
€401.77 /Mértékegység