Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Tűhüvelyes aljzat | AC8QAN 3D165

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Tűhüvely-aljzat

Raktáron
Tétel: AC8QAN Típus: HBL460R9V0Kereszthivatkozás: 3D165
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
€964.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
erősítők60
test anyagaZytel 101 nylon
színekKék
HP5
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
Feszültség240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésTételFeszültségVezetékméretÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L420R9 Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, csatlakozóaljzat, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AB4DQK 1XC89 L420R92020 AIEC tű és hüvely tartó125/250 3-Ph# 14 - # 10 AWG€283.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS L430R9 Iec csatlakozóaljzat, csatlakozóaljzat, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AB4DQL 1XC90 L430R93030 AIEC tű és hüvely tartó125/250 3-Ph# 12 - # 8 AWG€401.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9V0 Tűhüvely-aljzat
€964.27 /Mértékegység