KERN AND SOHN ABT-NM sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: I , Kijelző típusa: LCD , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Egységek: ct, g , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 80 mm
StílusModellMegállapodás idejeKalibrációs értékHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaBemeneti feszültségLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
ABT 320-4NM
4 sec.0.001g217 x 356 x 337 mm337 mm356 mm220–240 V AC+/- 0.0003 g0.01g€4,256.75
B
ABT 220-4NM
4 sec.0.001g217 x 345 x 330 mm330 mm345 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g0.01g€3,765.59
C
ABT 120-4NM
4 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm220–240 V AC+/- 0.0002 g0.01g€3,110.70
D
ABT 100-5NM
10 sec.0.001g217 x 356 x 338 mm338 mm356 mm110–230 V AC+/- 0.00015 g-€4,093.03
E
ABT 120-5DNM
10, 4 mp.0.001g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220–240 V AC+/-0.00005, 0.0002g0.001g€4,174.89
F
ABT 220-5DNM
10, 4 mp.0.001g215 x 340 x 335 mm335 mm340 mm220–240 V AC+/-0.0001, 0.0002g0.001g€4,338.61

ABT-NM sorozatú analitikai mérlegek

A Kern & Sohn ABT-NM sorozatú analitikai mérlegeket a tárgy tömegének pontos mérésére tervezték. Egycellás fejlett technológiájukkal pontos méréseket biztosítanak, akár 0.1 milligramm leolvashatósággal 4 másodpercen belül. Ezek az egységek intuitív felhasználói felülettel vannak felszerelve, beleértve a digitális kijelzőt és a vezérlőgombokat az egyszerű kezelés érdekében. Kiegészítő funkciókat tartalmaznak, mint például az automatikus belső beállítás a hőmérséklet-ingadozások alatt, valamint a nagyméretű üveg huzatvédő három tolóajtóval a mérendő tételekhez való gyors hozzáférés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?