Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW Aljzat, Dekorátor Duplex, Korrózióálló, 15A, 125V, 2 pólusú, Fehér | AD7HWZ 4ENJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW aljzat, dekorátor duplex, korrózióálló, 15 A, 125 V, 2 pólusú, fehér

Raktáron
Tétel: AD7HWZ Típus: IG15DRWKereszthivatkozás: 4ENJ4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekfehér
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
FokozatKereskedelmi
HP1/2
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3 vezetékes földelés
Kimeneti típusdíszlettervező
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásDekoratőr arc elszigetelt földön
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény1875
IdőjárásállóNem
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Elszigetelt föld

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY egyenes aljzat, duplex, sima felület, 15A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, szürke | AD7HWX 4ENJ1 IG15DRGRY0.515Szürke5-15R5-15R2-pólusú3-vezetékes125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI egyenes aljzat, duplex, sima felület, 15A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elefántcsont5-15R5-15R2-pólusú3-vezetékes125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI egyenes aljzat, duplex, sima felület, 20A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Elefántcsont5-20R5-20R2-pólusú3-vezetékes125 V€30.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI egyenes aljzat, duplex, sima felület, 20A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, fehér | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120fehér5-20R5-20R2-pólusú3-vezetékes125 V€30.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW aljzat, dekorátor duplex, korrózióálló, 15 A, 125 V, 2 pólusú, fehér
€28.27 /Mértékegység