Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY egyenes aljzat, duplex, sima felület, 15A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, szürke | AD7HWX 4ENJ1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY egyenes aljzat, duplex, sima felület, 15A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, szürke

Raktáron
Tétel: AD7HWX Típus: IG15DRGRYKereszthivatkozás: 4ENJ1
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
€28.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
Magasság3.28 "
HP1/2
Hossz1.29 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusdíszlettervező
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásDekoratőr arc elszigetelt földön
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
IdőjárásállóNem
Szélesség0.83 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 huzalos földelés, korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRI egyenes aljzat, duplex, sima felület, 15A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AD7HWY 4ENJ2 IG15DRI0.515Elefántcsont5-15R5-15R2-pólusú3-vezetékes125 V€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRW Aljzat, Dekorátor Duplex, Korrózióálló, 15A, 125V, 2 pólusú, Fehér | AD7HWZ 4ENJ4 IG15DRW-15fehér5-15R5-15R23 vezetékes földelés125 VAC€28.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRI egyenes aljzat, duplex, sima felület, 20A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, elefántcsont | AD7PJU 4FTX3 IG20DRI120Elefántcsont5-20R5-20R2-pólusú3-vezetékes125 V€30.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20DRWHI egyenes aljzat, duplex, sima felület, 20A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, fehér | AD7PJV 4FTX5 IG20DRWHI120fehér5-20R5-20R2-pólusú3-vezetékes125 V€30.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRGRY egyenes aljzat, duplex, sima felület, 15A 125V, hátul és oldalsó vezetékes, szürke
€28.27 /Mértékegység