Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2 Lockout Device 20 és 30A 3 vezetékes szögdugóhoz, sárga | AE7ZJR 6C648

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2 kizáró eszköz 20 és 30 A 3 vezetékes szögdugóhoz, sárga

Raktáron
Tétel: AE7ZJR Modell: HLD2Kereszthivatkozás: 6C648
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
€138.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDuguláselzárás
színekSárga
görcsrohamokAkár 60A fémes és nemfémes tű és hüvely eszközök, 50A csavaros dugók
Magasság5"
Hossz12.5 "
Anyagpolipropilén
Max. Lakatok száma4
Működési hőmérséklet.Maximum folyamatos 60 C fok és minimum folyamatos -29 C fok
Általános méretek12-1/2"H x 6-5/16"W
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Szélesség6.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellgörcsrohamokMagasságHosszMax. Lakatok számaÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.SzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLDMP Lockout Device 15A és 20A egyenes pengecsatlakozóhoz, sárga | AC8QHG 3D384 HLDMPAkár 1-1 / 8 "átmérőjű vezeték és 3-3 / 4" hosszú dugók2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€58.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD Lockout Device csatlakoztatható 20 és 30A-es csatlakozóhoz, egyenes test vagy szög, sárga | AE7ZJQ 6C647 HLDAkár 5W 30A csavaros dugók3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HLD2 kizáró eszköz 20 és 30 A 3 vezetékes szögdugóhoz, sárga
€138.06 /Mértékegység