HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Dugózár


Szűrő
Szín: Sárga , Anyaga: polipropilén , Üzemi hőmérséklet: Maximum folyamatos 60 C fok és minimum folyamatos -29 C fok
StílusModellgörcsrohamokMagasságHosszMax. Lakatok számaÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
HLDMP
Akár 1-1 / 8 "átmérőjű vezeték és 3-3 / 4" hosszú dugók2.57 "4.22 "24-1/4"H x 3-9/64"W5 / 16 "3.14 "€58.28
B
HLD
Akár 5W 30A csavaros dugók3.1 "7.27 "47-17/16"H x 4-17/64"W3 / 8 "4.27 "€88.44
C
HD2
Akár 60A fémes és nemfémes tű és hüvely eszközök, 50A csavaros dugók5"12.5 "412-1/2"H x 6-5/16"W3 / 8 "6.31 "€138.06

Dugózár

A Hubbell Wiring Device-Kellems dugaszreteszelőket a dolgozók biztonságának megőrzésére használják az áramütések megelőzésével. Ezek a dugaszoló reteszek egyrészes kialakításúak, így akár 3/8 hüvelyk átmérőjű zárak és több lakat is használhatók. Polipropilén konstrukciójuk az alacsony súrlódás és az UV stabilizálás érdekében. A 60 C-os maximális üzemi hőmérsékletükkel ezek a hordozható reteszelő eszközök 4.22, 7.27 és 12.5 hüvelykes hosszban kaphatók. Raptor Supplies egyben lezáró eszközök hőre lágyuló szerkezettel rendelkezik a nagy ütésállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?