SQUARE D Kapcsolja be a kézi motorkapcsolót


Szűrő
AC erősítők: 30 , HP @ 1 fázis - 120 V: 2 , Indító típusa: NEMA stílus
StílusModellŐrlángMélységMagasságSzélességHP @ 1 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VMax. FeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
2510KO2
Nem2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€270.27
B
2510KR2
Nem4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€816.50
C
2510 kWh
Nem4.25 "4.38 "3"233600 VAC€639.55
D
2510KS2
Nem1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€298.42
C
2510KW2
Nem4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC€807.02
C
2510KW1
Nem4.25 "4.25 "3"233600 VAC€673.75
E
2510 KGJ2
Nem2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€314.12
C
2510 kWh
Nem4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC€907.20
F
2510 KF2
Nem2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC€291.68
F
2510 KG1
Nem2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€143.17
G
2510 KG2
Nem2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€312.72
B
2510KR1
Nem4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC€640.44
H
2510KO1
Nem2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€121.90
D
2510KS1
Nem1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€145.52
D
2510 KF1
Nem2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC€117.71
C
2510KW1B
Nem4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
ajánlatkérés
B
2510KR2H
Nem4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€915.79
F
2510KG1A
Igen2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC€264.26
C
2510KW2C
Igen4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC€949.06
C
2510KW1A
Igen4.25 "4.38 "3"233600 VAC€802.94
F
2510 kg1B
Igen2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€259.94
F
2510KG2C
Igen2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC€422.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?