HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS560B9W Iec csap és hüvely bemenet, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú | BD4LCM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS560B9W Iec csap és hüvely bemenet, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólus

Tétel: BD4LCM Típus: HBLS560B9W
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekKék
Jelenlegi minősítés60 / 63 A
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Feszültségértékelés120 / 208 VAC

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS560B9W Iec csap és hüvely bemenet, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólus