JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H181 Platform teherautó összecsukható fogantyú 35-1/2 x 24 | AC6DRD

APPROVED VENDOR 33H181 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 35-1/2 x 24

Raktáron
Tétel: AC6DRD Modell: 33H181

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€415.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1"
színekSzürke
Fedélzeti magasság7.75 "
Fedélzet hossza35.5 "
Fedélzeti anyagalumínium
Fedélzeti típusAlumínium
Fedélzet szélessége24 "
Hosszabbított35.5 "
befejezFelületi oxidáció
Keret anyagAlumínium
Nyomtáv17
Fogantyú típusaFix hajtogatás
Terhelhetőség550 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság35.5 "
Teljes hossz35.5 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.2
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)61.72
HS-kód8716805010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKeret anyagGörgős kerék átmérőjeFedélzeti magasságNyomtávFogantyú típusaTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H178 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 29 x 19 | AC6DRA 33H178Acél4"5.625 "20Teleszkópos440 font33 7/8 - 45 5/8 "29 "€282.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H179 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 35 x 23 | AC6DRB 33H179Acél5"7"20Teleszkópos660 font35–45 5/8 ”35 "€395.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 33H180 platós teherautó összecsukható fogantyú 29 x 18-1/2 | AC6DRC 33H180Alumínium4"7.75 "17Fix hajtogatás330 font35.75 "29 "€260.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 33H181 Platform teherautó összecsukható fogantyúja 35-1/2 x 24
€415.55 /Mértékegység