Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430R6W tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, 30A, 3 pólus | BD3TXY 44ZD59

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430R6W tűs hüvelyes foglalat, 30A, 3 pólus

Raktáron
Tétel: BD3TXY Típus: HBLS430R6WKereszthivatkozás: 44ZD59

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,399.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTű és hüvely tartó
színekPiros
Jelenlegi minősítés30 / 32 A
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Feszültségértékelés380-415 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL420R12W Iec tűs és hüvelyes foglalat, hüvely, 20 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120narancs125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€470.51
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Kék250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€443.97
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430R12W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130narancs125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-€630.79
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Kék250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A5€1,064.12
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Piros480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A10€1,004.35
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL4100R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Piros480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,221.86
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Kék250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€592.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430R6W tűs hüvelyes foglalat, 30A, 3 pólus
€1,399.14 /Mértékegység