Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430R12W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8QAB 3D151

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancs

Raktáron
Tétel: AC8QAB Típus: HBL430R12WKereszthivatkozás: 3D151
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
€602.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők30
test anyagaZytel 101 nylon
színeknarancs
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis1
típusNői tartály
Feszültség125/250
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény7500
Vezetékméret# 12 - # 8 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL420R12W Iec tűs és hüvelyes foglalat, hüvely, 20 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120narancs125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€475.72
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Kék250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€431.57
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Kék250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A5€989.62
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Piros480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A10€974.12
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL4100R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LJE 5Z925 HBL4100R7W3100Piros480480 VAC# 3 - # 1/0 AWG100 A50€1,254.73
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Kék250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€592.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330Piros480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€631.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancs
€602.60 /Mértékegység