Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL4100R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LJE 5Z925

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros

Raktáron
Tétel: AE7LJE Típus: HBL4100R7WKereszthivatkozás: 5Z925

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,221.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely tartó
erősítők100
test anyagaZytel 101 nylon
színekPiros
Jelenlegi minősítés100 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP50
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Fázis3
típusNői tartály
Feszültség480
Feszültségértékelés480 VAC
Teljesítmény48000
Vezetékméret# 3 - # 1/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáziserősítőkszínekFeszültségFeszültségértékelésVezetékméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL420R12W Iec tűs és hüvelyes foglalat, hüvely, 20 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120narancs125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A-€470.51
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL420R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 20 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Kék250250 VAC# 14 - # 10 AWG20 A2€443.97
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430R12W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 125 - 250 V, 3 pólusú, narancssárga | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130narancs125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A-€630.79
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Kék250250 VAC# 8 - # 2 AWG60 A5€1,064.12
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL460R7W Iec tű és hüvely tartó, női, 60 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Piros480480 VAC# 8 - # 2 AWG60 A10€1,004.35
HIBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL430R9W Iec tű és hüvely tartó, női, 30 A, 250 VAC, 3 pólusú, kék | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Kék250250 VAC# 12 - # 8 AWG30 A7.5€592.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, aljzat, 30 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330Piros480480 VAC# 12 - # 8 AWG30 A15€653.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec tűs hüvelyes csatlakozóaljzat, anya, 100 A, 480 VAC, 3 pólusú, piros
€1,221.86 /Mértékegység