Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Időjárásálló burkolat, 1 részes, szabványos méretű, alumíniumöntvény | AC8QEM 3D276

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 időjárásálló burkolat, 1-csoport, szabványos méretű, alumíniumöntvény

Raktáron
Tétel: AC8QEM Modell: HBL7770Kereszthivatkozás: 3D276
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
€156.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
ÉpítésÖntvény
FedőanyagÖntött alumínium
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság4.18 "
Hossz2.84 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagAlumínium, öntött
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Szélesség2.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 50A-es Twist-Lock aljzathoz

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFedőanyagMagasságAnyagSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO időjárásálló burkolat, 1-részes, szabványos méretű, alumíniumöntvény | AC8QEN 3D277 HBL7774WOÖntöttHőre lágyuló4 9 / 16 "Hőre lágyuló2 27 / 32 "€169.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 időjárásálló burkolat, 1-csoport, szabványos méretű, alumíniumöntvény
€156.01 /Mértékegység