MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Értékelés szűrése: 10 , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0619907
-1.35 "2.36 "-6.3 "1.35 "2.36 "-€47.93
ajánlatkérés
B
MF0395145
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0833744
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
C
MF0264016
-2.791 "5.079 "-8.74 "2.638 "5.079 "-€153.87
ajánlatkérés
D
MF0581697
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-€68.31
ajánlatkérés
E
MF0264219
-0.874 "1.752 "-4.05 "-1.752 "-€63.73
ajánlatkérés
F
MF0264253
-1.347 "2.362 "-5.66 "-2.362 "-€64.36
ajánlatkérés
D
MF0336433
--3.386 "-8.07 "1.949 "3.386 "-€68.31
ajánlatkérés
B
MF0385653
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0336719
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0833746
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0336785
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0273912
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
G
MF0572466
-1.38 "2.76 "-3.35 "1.38 "2.76 "-€41.07
ajánlatkérés
G
MF0572465
-1.38 "2.76 "-3.35 "1.38 "2.76 "-€41.07
ajánlatkérés
H
MF0355588
-3.71 "6.3 "-38.98 "3.71 "6.3 "-€620.58
ajánlatkérés
B
MF0341529
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0868171
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0833745
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0833747
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
I
MF0367225
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€181.98
ajánlatkérés
J
MF0591684
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
K
MF0592073
-2.17 "4.33 "-9.76 "2.17 "4.33 "-€110.49
ajánlatkérés
L
MF0592057
--3.268 "-11.96 "1.772 "3.268 "-€121.90
ajánlatkérés
I
MF0592051
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-€181.98
ajánlatkérés
C
MF0261761
-2.791 "5.079 "-8.74 "2.638 "5.079 "-€153.87
ajánlatkérés
M
MF0592019
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€47.29
ajánlatkérés
N
MF0875025
-1.591 "3.681 "-16.142-3.72 "-€163.36
ajánlatkérés
O
MF0263709
-2.488 "3.543 "-12.81 "2.047 "3.543 "-€138.18
ajánlatkérés
J
MF0591682
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
O
MF0339302
-2.488 "3.543 "-12.81 "2.047 "3.543 "-€138.18
ajánlatkérés
B
MF0269272
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0264400
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
I
MF0873762
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€181.98
ajánlatkérés
I
MF0872957
-2.697 "4.488 "-16.22-4.488 "-€181.98
ajánlatkérés
B
MF0277733
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0277848
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0336688
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0336750
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0868170
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
J
MF0355581
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
J
MF0592171
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
P
MF0584152
-2.87 "5.51 "-9.84 "2.87 "5.51 "-€168.72
ajánlatkérés
Q
MF0585141
-4.154 "5.984 "-25.55 "4.154 "5.984 "-€349.09
ajánlatkérés
E
MF0504497
-0.874 "1.752 "-4.05 "-1.752 "-€63.73
ajánlatkérés
R
MF0504824
-2.697 "4.488 "-13.11 "-4.488 "-€162.72
ajánlatkérés
I
MF0546117
-2.697 "4.488 "-16.22 "-4.488 "-€181.98
ajánlatkérés
B
MF0583793
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
E
MF0006245
-0.874 "1.752 "-4.05 "-1.752 "-€63.73
ajánlatkérés
J
MF0584582
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
K
MF0584116
-2.17 "4.33 "-9.762.17 "4.33 "-€110.49
ajánlatkérés
M
MF0507952
--1.791 "-7.83 "0.807 "1.791 "-€47.29
ajánlatkérés
B
MF0582521
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
J
MF0029232
-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€161.08
ajánlatkérés
A
MF0584026
-1.35 "2.36 "-6.3 "1.35 "2.36 "-€47.93
ajánlatkérés
B
MF0095621
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
C
MF0583987
-2.791 "5.079 "-8.74 "2.638 "5.079 "-€153.87
ajánlatkérés
L
MF0583982
--3.268 "-11.96 "1.772 "3.268 "-€121.90
ajánlatkérés
F
MF0590854
-1.347 "2.362 "-5.66-2.362 "-€64.36
ajánlatkérés
B
MF0590766
-4.154 "5.984 "-38.584.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés
B
MF0585149
-4.154 "5.984 "-38.58 "4.154 "5.984 "-€378.19
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?