Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO időjárásálló burkolat, 1-részes, szabványos méretű, alumíniumöntvény | AC8QEN 3D277

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO időjárásálló burkolat, 1-csoport, szabványos méretű, alumíniumöntvény

Raktáron
Tétel: AC8QEN Modell: HBL7774WOKereszthivatkozás: 3D277
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
€172.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekSzürke
ÉpítésÖntött
FedőanyagHőre lágyuló
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság4 9 / 16 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Szélesség2 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • 50A-es Twist-Lock aljzathoz

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésFedőanyagMagasságAnyagSzélességÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7770 Időjárásálló burkolat, 1 részes, szabványos méretű, alumíniumöntvény | AC8QEM 3D276 HBL7770ÖntvényÖntött alumínium4.18 "Alumínium, öntött2.18 "€162.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7774WO időjárásálló burkolat, 1-csoport, szabványos méretű, alumíniumöntvény
€172.75 /Mértékegység