BUSSMANN 170M típusú GKN sorozatú félvezető biztosítékok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyszögletes testpenge , Biztosíték mérete / csoport: 45 x 45 mm , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Hossz: 45mm , Szerelési mód: Csavar , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Megszakítás típusa: Menetes csatlakozó , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 690 VAC , Szélesség: 45mm
StílusModellJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
170M6567
1.4kA€747.74
B
170M7120
1.4kA€2,140.74
C
170M6517
1.4kA€703.88
D
170M6518
1.5kA€901.24
E
170M6569
1.6kA€946.37
F
170M6566
1.25kA€747.74
B
170M5568
1.25kA€1,111.56
G
170M6516
1.25kA€703.88
H
170M5566
1kA€604.20
B
170M7103
2.5kA€2,348.37
I
170M7123
2.5kA€2,396.14
ajánlatkérés
B
170M7125
3.5kA€2,695.34
E
170M3559
50A€307.44
J
170M3488
50A€427.75
K
170M3561
80A€308.30
L
170M3441
100A€488.81
E
170M3444
200A€488.81
M
170M3565
200A€307.49
N
170M4558
200A€391.47
B
170M4509
250A€354.49
E
170M4490
250A€514.17
B
170M4510
315A€354.49
O
170M3497
350A€455.78
E
170M4511
350A€354.49
E
170M3447
350A€533.56
P
170M3569
400A€335.67
Q
170M5508
400A€482.21
B
170M6593
550A€666.05
R
170M4565
550A€445.62
S
170M3522
550A€338.08
B
170M4496
550A€744.18
B
170M3573
630A€361.91
T
170M6560
630A€608.11
U
170M5562
630A€519.81
E
170M5596
630A€661.24
E
170M5512
630A€482.21
V
170M4516
630A€412.15
E
170M6595
700A€1,023.01
W
170M6512
800A€609.31
X
170M5514
800A€540.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?