Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C Csatlakozó 5-15r 15a 125v | AC8QBP 3D198

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C csatlakozó 5-15r 15a 125v

Raktáron
Tétel: AC8QBP Típus: HBL52CM69CKereszthivatkozás: 3D198

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€80.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.230–0.720 ”
FokozatTengeri
HP0.5
IP besorolás20
AnyagNejlon
NEMA konfiguráció5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
Feszültség125 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHPerősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációNEMA értékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VY csatlakozóaljzat,egyenes, 20A 125V, 5-20R, sárga, 1 db | AC8QBW 3D208 HBL5369VY120Sárga2.68 "Nejlon15-20R5-20R€56.72
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL5969VBLK Aljzat csatlakozó,Egyenes, 15A 125V, 5-15R, Fekete, 1 Pk | AC8QCK 3D225 HBL5969VBLK0.515Fekete2.68 "Nejlon0.55-15R5-15R€53.86
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL7515C Aljzat csatlakozó, Nagy teherbírású, Egyenes, 50A 125/250V, 10-50R, Fekete, 1 Pk | AC8QDV 3D259 HBL7515C250AFekete5.75 "Összetett310-50R10-50R€320.99
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL52CM69V Csatlakozó 5-15r 15a 125v | AC8QMX 3D876 HBL52CM69V-15ASárga-Nejlon-5-15R-€56.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5324 csatlakozóaljzat, nagy teherbírású, egyenes, 15A 277VAC, 7-15R,1 Pk | AC8QNC 3D889 HBL5324215barna-Összetett27-15R7-15R€106.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db | AD6RNT 4A254 HBL5969VY0.515Sárga2.68 "Nejlon0.55-15R5-15R€49.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5869VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 1-15R, sárga, 1 db | AE7LGL 5Z882 HBL5869VY0.515Sárga2.38 "Nejlon-1-15R1-15R€41.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM69C csatlakozó 5-15r 15a 125v
€80.84 /Mértékegység