Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Időjárásálló burkolat, korrózióálló, szürke, hőre lágyuló | AE7ZHE 6C594

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Időjárásálló burkolat, korrózióálló, szürke, hőre lágyuló műanyag

Raktáron
Tétel: AE7ZHE Modell: HBL5221Kereszthivatkozás: 6C594
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
€128.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekSzürke
ÉpítésÖntött
FedőanyagHőre lágyuló
Magasság1.08 "
Hossz4.56 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagHőre lágyuló
FelszerelésFüggőleges FS / FD tartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C
IrányultságFüggőleges rögzítés
típusFS / FD
Szélesség2.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartozék duplex aljzatokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.ÉpítésFedőanyagIrányultságtípusSzélességMagasságHosszÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO időjárásálló burkolat, öntött alumínium, szabványos vízszintes doboztartóhoz | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 fok C-tól 85 ° C-ig. CÖntvényÖntött alumíniumVízszinteseszköz2.9 "0.81 "4.58 "€144.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Időjárásálló burkolat, Öntött alumínium, Fs/Fd dobozos rögzítéshez | AE7ZHD 6C593 HBL5206WO-40 fok C-tól 85 ° C-ig. CÖntvényÖntött alumíniumVízszintesFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€144.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Időjárásálló burkolat, szürke hőre lágyuló műanyag, korrózióálló | AE7ZHF 6C595 HBL5222Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülÖntöttHőre lágyuló-eszköz2.86 "1.1 "4.58 "€123.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Időjárásálló burkolat, korrózióálló, szürke, hőre lágyuló műanyag
€128.28 /Mértékegység