HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Időjárásálló lemezek


Szűrő
Szín: Szürke , Kiadóhelyek száma: 1 eszköz
StílusModellMűködési hőmérséklet.ÉpítésFedőanyagIrányultságtípusSzélességMagasságHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL5206WO
-40 ° C és 85 ° C közöttÖntvényÖntött alumíniumVízszintesFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€160.26
B
HBL5205WO
-40 ° C és 85 ° C közöttÖntvényÖntött alumíniumVízszinteseszköz2.9 "0.81 "4.58 "€141.18
C
HBL5221
-40 ° C és 85 ° C közöttÖntöttHőre lágyulóFüggőleges rögzítésFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€123.86
D
HBL5222
Maximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkülÖntöttHőre lágyuló-eszköz2.86 "1.1 "4.58 "€140.99

Időjárásálló lemezek

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló lemezeket FS vagy FD időjárásálló dobozokkal, GFCI-kkel, túlfeszültség-tartályokkal és Style Line eszközökkel használják, hogy megvédjék őket a víz vagy az eső okozta véletlen hibáktól. Ezek az UL listás és CSA minősítésű lemezek hőre lágyuló / öntött alumínium konstrukcióval rendelkeznek a nagy ütésállóság és a kiváló hőhatás érdekében. Lehetővé teszik vízszintes és függőleges irányban történő felszerelést, és ellenállnak -40 és 85 ° C közötti hőmérsékletnek. Válasszon az időjárásálló lemezek széles választékából, amelyek 0.81, 1.08 és 1.1 hüvelyk magasságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben időjárásálló fallemezek neoprén / szilikon konstrukcióval rendelkezik az UV stabilitás és a kopásállóság biztosítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?