Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO Időjárásálló burkolat, Öntött alumínium, Fs/Fd dobozos rögzítéshez | AE7ZHD 6C593

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO időjárásálló burkolat, alumínium öntvény, Fs/Fd dobozra szerelhető

Raktáron
Tétel: AE7ZHD Modell: HBL5206WOKereszthivatkozás: 6C593
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
€160.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló burkolat
színekSzürke
ÉpítésÖntvény
FedőanyagÖntött alumínium
Magasság0.81 "
Hossz4.58 "
Fedél stílusÖnzáró
AnyagAlumínium, öntött
FelszerelésVízszintes FS / FD tartó
SzerelődobozFS vagy FD időjárásálló dobozok
Szerelési tájolásVízszintes
A bandák száma2-banda
Kimenetek száma1 eszköz
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól 85 ° C-ig. C
IrányultságVízszintes
típusFS / FD
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8538908080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartozék 15 amperes 2 és 3 huzalos eszközhöz

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.ÉpítésFedőanyagIrányultságtípusSzélességMagasságHosszÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5205WO időjárásálló burkolat, öntött alumínium, szabványos vízszintes doboztartóhoz | AE7ZHC 6C592 HBL5205WO-40 fok C-tól 85 ° C-ig. CÖntvényÖntött alumíniumVízszinteseszköz2.9 "0.81 "4.58 "€141.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5221 Időjárásálló burkolat, korrózióálló, szürke, hőre lágyuló | AE7ZHE 6C594 HBL5221-40 fok C-tól 85 ° C-ig. CÖntöttHőre lágyulóFüggőleges rögzítésFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€123.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5222 Időjárásálló burkolat, szürke hőre lágyuló műanyag, korrózióálló | AE7ZHF 6C595 HBL5222Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülÖntöttHőre lágyuló-eszköz2.86 "1.1 "4.58 "€140.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5206WO időjárásálló burkolat, alumínium öntvény, Fs/Fd dobozra szerelhető
€160.25 /Mértékegység