AKRO-MILS 35230RED fészek és kötegtartó, 23-1/2 hüvelyk hosszú, piros | AJ2HZB 5LA15

AKRO-MILS 35230RED Nest and Stack konténer, 23-1/2 hüvelyk hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AJ2HZB Modell: 35230REDKereszthivatkozás: 5LA15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€93.27 /Mértékegység
Ez a termék csak 3 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer egymásra rakása
Kapacitás19.4 gal.
színekPiros
Magasság12 "
Belső alsó hossza18 "
Belső alsó szélesség16 7 / 8 "
Belső magasság12 7 / 8 "
Belső hossza19 3 / 8 "
Belül felső hossz19 3 / 8 "
Belső felső szélesség18 1 / 8 "
Belső szélesség17 1 / 4 "
Hossz22 "hogy 24"
Terhelhetőség90 font
AnyagIpari minőségű polimer
Külső magasság13 "
Külső hossz23 1 / 2 "
Külső szélesség19 1 / 2 "
A csomag mennyiség3
StílusTömör falak, szilárd alja
Mennyiségi kapacitás2.67 köb. ft.
Szélesség18 "hogy 20"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)52.07
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
AKRO-MILS 35230GREY fészek- és kötegedény, 23-1/2 hüvelykes hosszúság, szürke | AJ2HJB 4W051 35230GREYSzürke€93.27
AKRO-MILS 35230BLUE fészek és rakás tároló, 23-1/2 hüvelyk hosszú, kék | AJ2HZC 5LA16 35230KÉKKék€93.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 35230RED Nest and Stack konténer, 23-1/2 hüvelyk hosszú, piros
€93.27 /Mértékegység