Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE3CEJ 5C780

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék

Raktáron
Tétel: AE3CEJ Típus: HBL520C9WKereszthivatkozás: 5C780
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
€641.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők20
test anyagaZytel 801 nylon
színekKék
Vezetõméret# 14 - # 10 AWG
Jelenlegi minősítés20 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP0.5
AnyagNem fémes, vízálló és visszaélésálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusNői csatlakozó test
Feszültség120/208
Feszültségértékelés120 / 208 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekVezetõméretJelenlegi minősítésHPFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 125 A, 380 - 415 V, 4 pólusú, piros | AC8QAX 3D173 HBL5125C6W125Piros# 3 - # 1/0 AWG125 A-240/415€1,724.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Kék# 8 - # 2 AWG60 A15120/208€1,232.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék
€641.65 /Mértékegység