Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 125 A, 380 - 415 V, 4 pólusú, piros | AC8QAX 3D173

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 125 A, 380 - 415 V, 4 pólus, piros

Raktáron
Tétel: AC8QAX Típus: HBL5125C6WKereszthivatkozás: 3D173
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
€1,724.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők125
test anyagaZytel 801 nylon
színekPiros
Vezetõméret# 3 - # 1/0 AWG
Jelenlegi minősítés125 A
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagNem fémes, vízálló és visszaélésálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
típusNői csatlakozó test
Feszültség240/415

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.36
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekVezetõméretJelenlegi minősítésHPFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE3CEJ 5C780 HBL520C9W20Kék# 14 - # 10 AWG20 A0.5120/208€641.65
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560C9W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 pólusú, kék | AE7LJB 5Z921 HBL560C9W60Kék# 8 - # 2 AWG60 A15120/208€1,232.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5125C6W Iec tű és hüvely csatlakozó, anya, 125 A, 380 - 415 V, 4 pólus, piros
€1,724.27 /Mértékegység