Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK női csatlakozó test, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGQ 4HD35

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK csatlakozó test, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD7YGQ Típus: HBL4579VBKKereszthivatkozás: 4HD35

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€42.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.220-0.660 "
színekFekete
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.660"
Vezeték mérete0.220 "hogy 0.660"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.59 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.5 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL6-15R
NEMA értékelésL6-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
Feszültség240 VAC
Feszültségértékelés250 VAC
Szélesség1.5 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkKábeltartományAnyagFelszerelésNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7464V női csatlakozótest, 15A, 125VAC, 2-pólusú, kétvezetékes nem földelt, fekete | AB2CXP 4X1 HBL7464V1.06 "150.220-0.385 "NejlonZsinór felszerelveML-1RML-1R2€38.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VY női csatlakozó test, 15A, 277VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL7-15RL7-15R2€46.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VBK női csatlakozó test, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Alumínium, öntött nylonFüggőleges FS / FD tartóL5-20RL5-20R2€49.90
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL2323VBK csatlakozótest, 20A,, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720 "NejlonZsinór felszerelveL6-20RL6-20R2€41.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK csatlakozó, 30A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-NejlonZsinór felszerelveL6-30RL6-30R2€98.02
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL4729VBK női csatlakozó test, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL5-15RL5-15R2€45.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VBK női csatlakozó test, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL7-15RL7-15R2€50.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK csatlakozó test, 15 A, 250 V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€42.52 /Mértékegység