Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL7464V női csatlakozótest, 15A, 125VAC, 2-pólusú, kétvezetékes nem földelt, fekete | AB2CXP 4X1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V csatlakozó test, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete

Raktáron
Tétel: AB4CXP Típus: HBL7464VKereszthivatkozás: 1X998

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó reteszelése
erősítők15
test anyagaNejlon
Kábeltartomány0.220-0.385 "
színekFekete
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.385"
Vezeték mérete0.220 "hogy 0.385"
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.77 "
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.06 "
AnyagNejlon
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációML-1R
NEMA értékelésML-1R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximális folyamatos: 75 fok. C; Minimális folyamatos: -40 fok. C hatás nélkül, -25 Deg. ütéssel.
típus2 pólus 2 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.06 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536694050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkKábeltartományAnyagFelszerelésNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VY női csatlakozó test, 15A, 277VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL7-15RL7-15R2€46.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VBK női csatlakozó test, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Alumínium, öntött nylonFüggőleges FS / FD tartóL5-20RL5-20R2€49.90
HUBBELL VEZETÉKKÉSZÜLÉK-KELLEMS HBL2323VBK csatlakozótest, 20A,, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720 "NejlonZsinór felszerelveL6-20RL6-20R2€41.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2623VBK csatlakozó, 30A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD7YGN 4HD33 HBL2623VBK3.5 "30-NejlonZsinór felszerelveL6-30RL6-30R2€98.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK női csatlakozó test, 15A, 250V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL6-15RL6-15R2€42.52
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL4729VBK női csatlakozó test, 15A, 125V, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL5-15RL5-15R2€45.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VBK női csatlakozó test, 15A, 277VAC, 2 pólusú, 3 huzalos földelés | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "NejlonZsinór felszerelveL7-15RL7-15R2€50.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V csatlakozó test, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt, fekete
€38.54 /Mértékegység