Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C karimás csatlakozóaljzat, 30A, 250/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AC8PYN 3D113

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C karimás csatlakozóaljzat, 30 A, 250/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Tétel: AC8PYN Típus: HBL3335CKereszthivatkozás: 3D113

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€137.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők30
színekfehér
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.22 "
IP besorolás44
Hossz2.88 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációNem NEMA
NEMA értékelés4X, 12
Pólusok száma3
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 VAC
Teljesítmény7500 W
Szélesség2.88 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Fedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 250V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt | AC8QLK 3D693 HBL3226L2-20R20FeketeL2-20R22-vezetékes250 VAC250 VAC€110.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C karimás csatlakozóaljzat, 30 A, 250/250 V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt
€137.64 /Mértékegység