Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 karimás csatlakozóaljzat, 20A, 250V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt | AC8QLK 3D693

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 karimás aljzat, 20 A, 250 V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt

Raktáron
Tétel: AC8QLK Modell: HBL3226Kereszthivatkozás: 3D693

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők20
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság1.83 "
HP2
IP besorolás20
Hossz2.25 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL2-20R
NEMA értékelésL2-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma2-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusNem burkolt
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 VAC
Teljesítmény5000 W
Szélesség2.25 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 10 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Rozsdamentes acéllemezzel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3335C karimás csatlakozóaljzat, 30A, 250/250V, 3 pólusú, 3 vezetékes, nem földelt | AC8PYN 3D113 HBL3335CNem NEMA30fehér4X, 1233-vezetékes125 / 250 VAC125 / 250 VAC€137.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3226 karimás aljzat, 20 A, 250 V, 2 pólusú, 2 vezetékes, nem földelt
€110.17 /Mértékegység