BALDOR MOTOR Általános célú motorok, C-lapra szerelhető lábra, ODP, háromfázisú


Szűrő
Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Burkolat: OPSB , Ház típusa: ODP , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 145TC , Hz: 60 , IP besorolás: 22, 44 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc / láb , Tengely átmérő: 7/8 "" , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Súly: 41 lb
StílusModellSzigetelési osztályerősítőkLebontási nyomatékmotor típusaNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CEM2547T
-136/68624 LB-FT-22.2 erősítők0460-€25,294.99
A
CEM3218T
-14-13.2/6.644.8 LB-FT-2.96 erősítők045-€1,950.60
A
CEM3158T
-8-7.6/3.818.1 LB-FT-1.55 erősítők023-€2,685.51
A
CEM3116T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1 erősítők041-€1,441.13
A
CEM3311T
-20.4-19.4/9.767.8 LB-FT-4.67 erősítők047.5-€3,128.32
A
CEM2555T
-236/118884 LB-FT-46.4 erősítők04100--
ajánlatkérés
A
CEM3219T
-18-17.2/8.655.2 LB-FT-3.02 erősítők027.5-€2,723.54
A
CEM2539T
-94/47318 LB-FT-14.6 erősítők0440-€18,689.89
A
CEM2515T
-47/23.5203 LB-FT-9.55 erősítők0420-€10,256.10
A
CEM2513T
-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 erősítők0415-€9,448.32
A
CEM2514T
-47/23.5111 LB-FT-8.61 erősítők0220-€9,569.80
A
CEM2551T
-174/87612 LB-FT-29.2 erősítők0475-€30,301.54
A
CEM2543T
-114/57420 LB-FT-20.2 erősítők0450-€20,326.80
A
CEM2535T
-70/35272 LB-FT-13.32 erősítők0430-€14,197.01
A
CEM2531T
-60/30216 LB-FT-12.7 erősítők0425-€13,156.91
A
CEM2516T
-56/28148 LB-FT-8.48 erősítők0225-€11,262.13
A
CEM3313T
-26-25/12.586.2 LB-FT-5.51 erősítők0410-€3,624.40
A
CEM3212T
-12.8-12/630.5 LB-FT-1.93 erősítők025-€3,039.31
B
31107 CEM
B1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3416M-20.500 hp10.1 "€1,790.34
B
31104 CEM
B1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V-3416M-40.330 hp10.1 "€1,681.66
B
31108 CEM
B2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3424M-40.500 hp11.6 "€1,843.63
A
CEM3157T
F-------€1,636.21
A
CEM3312T
F-------€3,104.17
A
CEM3211T
F-------€1,823.82
B
31155 CEM
F5.6 A @ 208 V 5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FT3524M-22.000 hp12.06 "€2,457.47
B
31112 CEM
F3.2-3/1.5-3516M-4. 7511.06 "€2,018.39
A
CEM3154T
F------11.62 "€1,498.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?