MJ MAY 402IV-100UL-3536 Fabric, 35 Inch Width, Resists Abrasion | CF2HCM 48YW34

MJ MAY 402IV-100UL-3536 Fabric, 35 Inch Width, Resists Abrasion

Raktáron
Tétel: CF2HCM Modell: 402IV-100UL-3536Kereszthivatkozás: 48YW34

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,214.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegszálas szövet
Háttér típusaEgyszerű
színekRéz
Hossz108 ft
Max. Hőmérséklet500 ° F
Vastagság0.004 "
Szélesség35 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.0002
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaszínekHosszMax. HőmérsékletVastagságSzélességÁr
MJ MÁJUS 402XIV-100PR-1506 Üvegszálas szövet, átvágott, 500 F | CF2ETU 48YT71 402XIV-100PR-1506EgyszerűCserez18 ft500 ° F0.014 "15 "€1,820.53
MJ MAY 400X-100AS-0524 Üvegszálas szövet, fekete, 72 láb hosszúság, 5 hüvelyk szélesség | CF2ETV 48YV75 400X-100AS-0524EgyszerűFekete72 ft500 ° F0.01 "5"€3,147.88
MJ MÁJUS 402VIII-100-3536 Üvegszálas szövet, 0.008 hüvelyk vastagság | CF2GFX 48YR22 402VIII-100-3536EgyszerűCserez108 ft500 ° F0.008 "35 "€16,026.20
MJ MAY 402X-100TR-1036 szövet, szakadásálló, 108 láb hosszúság, 500° F | CF2HBF 48YV10 402X-100TR-1036EgyszerűCserez108 ft500 ° F0.01 "10 "€5,589.80
MJ MAY 402X-100UL-0518 szövet, kopásálló, 54 láb hosszúság | CF2HBG 48YW66 402X-100UL-0518EgyszerűRéz54 ft500 ° F0.01 "5"€1,748.32
MJ MAY 402X-100UL-4006 szövet, kopásálló, 40 hüvelyk szélesség | CF2HBH 48YW65 402X-100UL-4006EgyszerűRéz18 ft500 ° F0.01 "40 "€4,662.14
MJ MAY 402X-100UL-2506 szövet, kopásálló, 25 hüvelyk szélesség | CF2HBJ 48YW63 402X-100UL-2506EgyszerűRéz18 ft500 ° F0.01 "25 "€2,913.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MJ MAY 402IV-100UL-3536 Fabric, 35 Inch Width, Resists Abrasion
€10,214.87 /Mértékegység