HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 16 A, 220-240 V, 2 pólusú, kék | BD2KZU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 16 A, 220-240 V, 2 pólusú, kék

Cikkszám: BD2KZU Típus: HBL316C6W

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
színekKék
Vezetõméret# 14 - # 10 AWG
Jelenlegi minősítés16 A
Az expozíció feltételeiVízálló
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma3
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültségértékelés220-240 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 16 A, 220-240 V, 2 pólusú, kék