BUSSMANN Cb174 autóipari megszakító


Szűrő
AC feszültség besorolása: 250 VAC , Megszakító típusa: Kézi visszaállítás , DC feszültség névleges: 32 VDC , Mélység: 0.48 " , Magasság: 1.35 " , Megszakítási besorolás: 200A @ 250 VAC , Anyaga: Hőre lágyuló , Beépítési: Bizottság , Pólusok száma: 1 , Reset Type: Kézikönyv , Kapcsoló típusa: Bizottság , Terminál csatlakozás: 1/4 "gyors csatlakozás , Szélesség: 1.11 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CB174-10
10€24.57
B
CB174-15
15€24.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?