Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SW Vízzáró aljzat, 30A, 3 fázisú, Delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZTM 4CV43

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SW vízálló aljzat, 30 A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD6ZTM Típus: HBL2720SWKereszthivatkozás: 4CV43
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
€293.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhatlan burkolatú edény
erősítők30
színekSzürke
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.9 "
HP3
IP besorolás66
Hossz3.75 "
AnyagHatásmódosított PBT
Max. HP3
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL15-30R
NEMA értékelésL15-30R
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisHárom fázis
típusBurkolózva
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség3.75 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zárófedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkConnectivityNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaMűködési hőmérséklet.FázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW vízzáró tartály, 30A, 125VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC9QGB 3HZ79 HBL2610SWL5-30R30Vissza vezetékes csavaros terminálokL5-30R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€271.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW vízzáró tartály, 20A, 125VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Csavaros terminálok4, 4X, 1223-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€293.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW vízzáró tartály, 20A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL6-20R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€253.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW vízzáró tartály, 20A, 277VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL7-20R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€252.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW vízzáró tartály, 20A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHF 4CT87 HBL2410SWL14-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL14-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€255.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SW vízzáró tartály 20A, 3 fázisú, Delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL15-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis€240.60
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW vízzáró tartály, 20A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20Csavaros terminálokL16-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis€268.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2720SW vízálló aljzat, 30 A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€293.91 /Mértékegység