Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW vízzáró tartály, 20A, 125 / 250VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHF 4CT87

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW vízálló aljzat, 20 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD6ZHF Típus: HBL2410SWKereszthivatkozás: 4CT87
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
€264.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízhatlan burkolatú edény
erősítők20
színekSzürke
ConnectivityVissza vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.9 "
HP2 LL (1 LN)
IP besorolás66
Hossz3.75 "
AnyagHőre lágyuló
Max. HP2
FelszerelésCsavaros rögzítés
Szerelési típusFlush Mount
NEMA konfigurációL14-20R
NEMA értékelésL14-20R
A bandák száma1-banda
Pólusok száma3
Vezetékek száma4-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusBurkolózva
Feszültség125 / 250 VAC
Feszültségértékelés125 / 250 V
Teljesítmény5000 W
Szélesség3.75 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zárófedéllel

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkConnectivityNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaMűködési hőmérséklet.FázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SW vízzáró tartály, 30A, 125VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AC9QGB 3HZ79 HBL2610SWL5-30R30Vissza vezetékes csavaros terminálokL5-30R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€273.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2310SW vízzáró tartály, 20A, 125VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZGN 4CT63 HBL2310SWL5-20R20Csavaros terminálok4, 4X, 1223-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€285.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2320SW vízzáró tartály, 20A, 250V, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZGX 4CT71 HBL2320SWL6-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL6-20R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€260.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330SW vízzáró tartály, 20A, 277VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZHB 4CT79 HBL2330SWL7-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL7-20R23-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülEgyfázisú€261.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2420SW vízzáró tartály 20A, 3 fázisú, Delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHN 4CT95 HBL2420SWL15-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL15-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis€247.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2430SW vízzáró tartály, 20A, 3-fázisú, Delta, 480VAC, 3-pólusú, 4-vezetékes földelés | AD6ZQZ 4CV04 HBL2430SWL16-20R20Csavaros terminálokL16-20R34-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkülHárom fázis€271.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510SW vízzáró tartály, 20A, 3-fázisú, Wye 120 / 208VAC, 4-pólusú, 5-vezetékes földelés | AD6ZRG 4CV12 HBL2510SWL21-20R20Vissza vezetékes csavaros terminálokL21-20R45-vezetékesMaximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül3 szakasz WYE€313.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2410SW vízálló aljzat, 20 A, 125/250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés
€264.93 /Mértékegység