Maximális folyamatos 75 ° C és minimum-40 ° C ütés nélkül
Három fázis
€327.65
Vízálló biztonsági burkolattal ellátott tartályok, 2/3/4 pólusú
Hubbell Wiring Device-Kellems vízálló biztonsági burkolatú csavarzáras aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az anya, vízálló tartályok hőre lágyuló házzal rendelkeznek, polikarbonát terminálrögzítővel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Karimákkal és burkolatokkal rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a nedvesség és a szennyeződés bejutását a tartályba. Válasszon a szürke színű 20 / 30 A-es aljzatok széles választékából, amelyek 120 / 208, 125, 250, 277, 480 és 600 VAC névleges feszültséggel kaphatók.