Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S dugó, 30A, 250VAC, 2-pólusú, 3-vezetékes földelés | AD6ZRX 4CV28

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S dugós dugó, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AD6ZRX Típus: HBL2621SKereszthivatkozás: 4CV28
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
€101.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurkolt dugó
erősítők30
AntimikrobiálisNem
Kábeltartomány0.360-0.930 "
színekFekete, Krém
ConnectivityNyomáscsatlakozó csavarok
Cord Dia. Hatótávolság0.360 "-0.930"
Vezeték mérete0.36–0.93 ”
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCENyomáscsatlakozó csavarok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság4.21 "
HP2
IP besorolás20
Hossz2.26 "
AnyagÖsszetett
Max. HP2
FelszerelésZsinór felszerelve
NEMA konfigurációL6-30P
NEMA értékelésL6-30P
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típusBurkolózva
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény7500 W
Szélesség2.26 "
Vezetékméret# 16 AWG - # 8 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkKábeltartományNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaVezetékek számaFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311S dugós dugó, 20A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGP 4CT64 HBL2311S1200.360-0.930 "L5-20PL5-20P23-vezetékesEgyfázisú€60.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321S dugós dugó, 20A, 250V, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZGY 4CT72 HBL2321S2200.325-0.930 "L6-20PL6-20P23-vezetékesEgyfázisú€59.77
HUBBELL KEZELÉSI ESZKÖZ-KELLEMS HBL2411S dugós dugó, 20A, 125/250V 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHG 4CT88 HBL2411S2200.350-1.150 "L14-20PL14-20P34-vezetékesEgyfázisú€98.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421S dugós dugó, 20A, 3 fázisú, delta, 250 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZHP 4CT96 HBL2421S3200.350-1.150 "L15-20PL15-20P34-vezetékesHárom fázis€103.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431S dugós dugó, 20A, 3 fázisú Delta, 480 VAC, 3 pólusú, 4 vezetékes földelés | AD6ZRA 4CV05 HBL2431S5200.350-1.150 "L16-20PL16-20P34-vezetékesHárom fázis€98.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511S dugós dugó, 20A, 3 fázisú, Wye 120/208VAC, 4 pólusú, 5 vezetékes földelés | AD6ZRH 4CV13 HBL2511S2200.350-1.150 "L21-20PL21-20P45-vezetékes3 szakasz WYE€125.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611S dugós dugó, 30A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AD6ZRN 4CV20 HBL2611S2300.360-0.930 "L5-30PL5-30P23-vezetékesEgyfázisú€100.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621S dugós dugó, 30 A, 250 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€101.74 /Mértékegység