Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 pormentes csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 porálló csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db

Raktáron
Tétel: AE7LGC Modell: HBL1547Kereszthivatkozás: 5Z872
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
€66.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorzáró csatlakozó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.300–0.655 ”
Fokozatáltalános
HP0.5
IP besorolás20
AnyagPVC
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Fázis1
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA konfigurációNEMA értékelésFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 pormentes csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 20A 125V, 5-20R, sárga, 1 db | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20REgyfázisú€69.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 porálló csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db
€66.22 /Mértékegység