Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 pormentes csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 20A 125V, 5-20R, sárga, 1 db | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 porálló csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 20A 125V, 5-20R, sárga, 1 db

Raktáron
Tétel: AC8PVB Modell: HBL1533Kereszthivatkozás: 3D010

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€66.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPorzáró csatlakozó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.250 "-0.655"
Vezeték mérete0.300–0.655 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Fokozatáltalános
Magasság3"
HP1
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz3"
AnyagPVC
Max. HP1
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Szélesség1.61 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nedvesség-, por- és időjárásálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA konfigurációNEMA értékelésFázisÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 pormentes csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 15A 125V, 5-15R, sárga, 1 db | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1€60.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 porálló csatlakozó, ipari minőségű, egyenes, 20A 125V, 5-20R, sárga, 1 db
€66.78 /Mértékegység