A B Antimikrobiális: Nem , Szín: Sárga , Vezető tartomány: # 18 AWG - # 12 AWG , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Vezeték mérete: 0.300–0.655 ” , Jelenlegi értékelés: 20 A , Fokozat: általános , Magasság: 3" , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Hossz: 3" , Anyaga: PVC , Max. HP: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.61 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 12 AWG , Vezeték típusa: Standard
2 pólusú porszigetelt csatlakozó, 3 vezeték földelés
Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip sorozatú, porálló csatlakozók ideálisak a vezetékek véletlenszerű leválasztásának megakadályozására az építőipari és ipari alkalmazásokban előforduló vibráció vagy mozgás miatt. Ezek az egyenes pengéjű anya csatlakozók hőre lágyuló elasztomer házzal rendelkeznek, polikarbonát kapocsrögzítőkkel, sárgaréz érintkezőkkel és nikkelezett acél kapocskapcsokkal a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Porállóak, és ellenállnak a fémreszeléknek és a nedvességnek a vezetékbe való bejutásának. Válasszon a sárga színű csatlakozók széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A-es áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.
Ajánlunk vízzáró csatlakozók vízzáró tömítéshez a zsinór körül.