Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK-KELLEMS DRUB20 Din sínű ​​tartálydoboz, függőleges, 20 A | AA9KHN 1DNV8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Din Rail csatlakozódoboz, függőleges, 20 A

Raktáron
Tétel: AA9KHN Modell: DRUB20Kereszthivatkozás: 1DNV8
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
€149.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDin Rail tartálydoboz
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
Kábel bemenetTerminálok
színekSzürke
ÉpítésÖntött és gyártott
Jelenlegi minősítés20 A
Dimenzió5.62 x 3.31 x 2.54 "
FokozatIpari
Magasság2.54 "
HP1
Hossz5.62 "
AnyagÖsszetett
Max. HP1
Felszerelési stílusFüggőleges, DIN sín
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció5-20R
A bandák száma1
Kimenetek száma1
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Kimeneti típusDuplex
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
IdőjárásállóNem
Szélesség3.31 "
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkJelenlegi minősítésHPAnyagMax. HPNEMA konfigurációPólusok számaÁr
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, egy 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15R, szürke | AA9KHL 1DNV4 15 DUB3-vezetékes1515 A1/2Műanyag0.55-15R2-pólusú€149.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB20 Din Rail csatlakozódoboz, függőleges, 20 A
€149.33 /Mértékegység