Az Altronix ALTV2416 sorozatú AC CCTV tápegységei 24 VAC vagy 28 VAC feszültséget biztosítanak, 16 biztosítékkal védett kimeneten keresztül elosztva a fűtőtestek, CCTV kamerák és különféle videotartozékok táplálására. Acélszerkezetük szürke bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében, és akár 85%-os (+/-5%) relatív páratartalmat biztosítanak. Ezek a CE listán szereplő tápegységek tápfeszültség be-/kikapcsolókkal vannak felszerelve a túlfeszültség elleni védelem érdekében, és 32 és 120 °F közötti hőmérsékleten is üzemeltethetők. Válasszon ezeknek az elektromágneses zárral ellátott tápegységeknek a széles kínálatából, amelyek házmagasságban kaphatók: 8.5 és 13.5 hüvelyk.