Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, egy 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15R, szürke | AA9KHL 1DNV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, egy 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15R, szürke

Raktáron
Tétel: AA9KHL Modell: DRUB15Kereszthivatkozás: 1DNV4
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
€149.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDin Rail tartálydoboz
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
Kábel bemenetTerminálok
színekSzürke
ÉpítésÖntött és gyártott
Jelenlegi minősítés15 A
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatIpari
Magasság2.54 "
HP1/2
Hossz5.62 "
AnyagMűanyag
Max. HP0.5
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Kimeneti típusDuplex
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
IdőjárásállóNem
Szélesség3.31 "
Vezetékméret# 14 AWG - # 12 AWG
Huzalozási módszerOldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Komplett egység – Duplex aljzat

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkJelenlegi minősítésHPAnyagMax. HPNEMA konfigurációPólusok számaÁr
HUBBELL HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK-KELLEMS DRUB20 Din sínű ​​tartálydoboz, függőleges, 20 A | AA9KHN 1DNV8 20 DUB32020 A1Összetett15-20R2€149.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DRUB15 Din Rail Utility Box, egy 15A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-15R, szürke
€149.96 /Mértékegység